Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
modèle
couleur
largeur
hauteur
profondeur
Résultats pour "PNP2024COMSECU"
282 produits
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
longueur: 90 mm
mode boutons: Non
mode commutation: Non
avec émetteur radio manuel: Oui
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: DC
type de tension: DC
couleur de calotte: blanc
mode de pose: montage en saillie
modèle: relais
type de charge: universel et LED
mode de pose: autre
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Non
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Oui
mode boutons: Oui
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Non
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 0.7 W
poids max. porte/portail: 400 kg
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
mode de pose: encastré
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 16 m
durée de marche max.: 20 min
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.5 W
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2400 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 250 kg
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.5 W