Affiner par catégories
6562 produits
- Copie
- Copie
modèle: montage en saillie
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
- Copie
- Copie
type de filetage: sans
matériau: plastique
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: métrique
sens de montage: horizontal
type d'accessoire/pièce détachée: protection contre le gel
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 8 mm
largeur: 580 mm
accessoire: Oui
hauteur: 298 mm
nombre de raccordements sortants: 2
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
indice de protection (IP): IP67
type de filetage: métrique
matériau: autre
taille de filetages métrique/PG: 75
modèle: autre
zone de livraison: autre
type de connexion: technique de bandes adhésives sèches
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 7
largeur: 820 mm
accessoire: Oui
hauteur: 298 mm
longueur: 495 mm
courant assigné In: 0 A
modèle: autre