Affiner par catégories
6615 produits
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: panneau de câblage
matériau: métal
modèle: ciseaux d'électricien
avec coupe-fil: Oui
lame: lisse
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: autre
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
courant de charge: 0.017 A
consommation énergétique: 4 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: vertical
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
nombre max. de personnes: 100
mode de pose: saillie
nombre max. de portes: 3
- Copie
- Copie
longueur: 80 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 32 mm
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A