Affiner par catégories
6605 produits
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: interrupteur temporisé
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
adapté à: profil en U bilatéral
modèle: encastré
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
modèle: fusible en céramique
taille: 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
adapté à un insert de store vénitien: Non
application: contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur: Non
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 300 mA
couleur: blanc
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: interrupteur temporisé
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
courant assigné (contacts de commande): 15 A
courant assigné: 100...100 A
courant de fonctionnement: 100...100 A
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR6
capacité: 2300 mAh
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 3.2 W
flux lumineux utile: 1000 lm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non