Affiner par catégories
6594 produits
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
matériau de la façade: zamak
construction modulaire: Non
nombre de boutons d'appel: 12
puissance de la lampe: 0.8...0.8 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: câble
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
type d'accessoire/pièce détachée: entraîneur de porte
poids total: 280 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
mode de pose: fixation à griffes
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: autre
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
capacité nominale: 150 l
modèle: split
indice de protection (IP): autre