Affiner par catégories
6592 produits
nombre de commandes: 4
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
puissance de raccordement: 460 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 45057 dB
fréquence: 5...2400 MHz
nombre d'unités de partition par rail DIN: 24
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 150 mm
type de lentille: rond
matériau: plastique
diamètre de trou: 53.2 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
diamètre d'ouverture: 13 mm
modèle: transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In: 90 A
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 1
nombre de pôles: 6
nombre de phases: 1
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: saillie
courant nominal: 1 A
couleur: blanc
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
largeur: 230 mm
type: coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
hauteur: 340 mm