Affiner par catégories
6592 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
modèle: autre
couleur: autre
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
- Copie
- Copie
modèle: presse-étoupe
largeur: 400 mm
type: droit
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: autre
affichage de la valeur limite: Non
raccordement pour adaptateur de mesure externe: Oui
indication: numérique
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
forme: rectangulaire
mode de pose: autre
modèle: autre
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: autre
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
tension d'entrée: 240...240 V
forme: rond
modèle: couvercle borgne
diamètre: 85 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec volet de protection: Oui
couleur: gris
avec zone de texte: Non
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 11
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc