Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de la lumière
indice de protection (IP)
température de couleur
classe de protection
tension de lampe
source lumineuse
tension nominale (Un)
source lumineuse fournie
couleur
type de tension
diamètre
longueur totale
modèle
hauteur/profondeur
Résultats pour "blachere"
2794 produits
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
Degré de protection (NEMA): 2
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3790 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
application: mur creux
profondeur d'encastrement: 75 mm
largeur d'encastrement: 85 mm
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: rouge
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 44 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5299.2 lm
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
longueur du câble: 0.042 m
diamètre: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
longueur totale: 2 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
couleur de la lumière: RGB