Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 80 m
catégorie: 7A (TIA)
type de câble: SF/UTP
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
longueur: 3000 mm
largeur: 515 mm
hauteur: 80 mm
largeur: 500 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
largeur: 80 mm
hauteur: 50 mm
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 3000 mm
largeur: 395 mm
hauteur: 95 mm
section nominale du conducteur: 0.653 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 28
matériau: plastique
type de raccordement/élément de construction: autre
type de fixation: clip pour rail
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: plastique
diamètre externe: 75 mm
couleur: autre
diamètre nominal: 20 mm
matériau: plastique
diamètre: 20...25 mm
catégorie: OS2
type de conducteur: tube creux
type de fibre: monomode 9/125
modèle: autre
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...100 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
largeur: 80 mm
hauteur: 50 mm
- Copie
- Copie
modèle: plaque de tête à visser
angle: 0...0 °
adapté à: profilé en U
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 4 mm²
isolé: Oui
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
largeur de la partie supérieure: 316 mm
modèle: pièce de serrage
matériau: acier
adapté à: autre
type d'adaptateur: électrique
utilisable avec un testeur de mise à la terre: Oui
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 20.5 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1500 mm
nombre de canaux: 1
couleur: noir