Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 401 mm
largeur: 147 mm
angle: 90°
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 96 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
largeur: 500 mm
angle: 90°
type de fixation: agrafe de couvercle
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 316 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
largeur: 316 mm
angle: 45°
type de fixation: agrafe de couvercle
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 72 mm
largeur de caniveau de câble: 72 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 147 mm
longueur: 636 mm
largeur: 195 mm
angle: 90°
changement de direction: ascendant/descendant
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
largeur: 412 mm
angle: 90°
type de fixation: agrafe de couvercle
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 195 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
largeur: 200 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
modèle: écrou crénelé
matériau: acier
système à vis: hexagone extérieur
modèle: baguette de joint
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 412...412 mm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
numéro RAL: 7004
couleur: gris
bombe aérosol: Oui
longueur: 200 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
diamètre nominal: 13 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur