Affiner par catégories
5652 produits
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
source lumineuse: LED
application: bouton à contact maintenu
couleur de la source lumineuse: vert
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 8
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 225 mm
modèle: symétrique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
modèle: étrier de montage
matériau: acier inoxydable
adapté à: profil T
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
nombre de postes de commande: 2
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre intérieur: 35.4 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
matériau: acier
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
mode de pose: encastré
couleur: noir
utilisation: RJ45
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP