Affiner par catégories
5652 produits
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 500 ml
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
largeur en nombre de modules: 2
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
longueur: 21 mm
largeur: 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
modèle: capot moulé
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
diamètre du conducteur: 0.4...0.65 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 2
section nominale: 0.128...0.324 mm²
modèle: autre
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...600 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
mode de pose: support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
type d'accessoire/pièce détachée: support
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: va-et-vient
type de prise: broche de contact de protection
nombre de prises de courant: 1
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 5...35 °C
type de régulation on/off: Oui