Affiner par catégories
5454 produits
courant nominal: 7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
finition du raccordement électrique: fiche
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 11
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 6 mm²
largeur en nombre de modules: 5
matériau: plastique
largeur: 87.5 mm
indice de protection (IP): IP65
finition des contacts: mâle
type de câble: RG 6
type de connecteur: F
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 21
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 1
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 2
type de connexion: visser
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2430
capacité: 320 mAh
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: raccordement par borne à ressort/vis
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
modèle: cheville universelle
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 35 mm²
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 16 A
longueur: 2000 mm
profondeur: 21 mm
hauteur: 75 mm