Affiner par catégories
5655 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 760 lm
indice de protection (IP): IP65
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
nombre de mégapixels: 4e+006
type de construction: autre
technique de transmission: TCP/IP
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
puissance frigorifique: 0.89...2.9 kW
puissance calorifique (nominale): 0.9...3.6 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5005 lm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
type de charge: universel
couleur: gris
type de commande: bouton pousse et tourne
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5 kW
- Copie
- Copie
capacité nominale: 100 l
modèle: monobloc
source de chaleur: air ambiant
forme: universel
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3400 lm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32