Affiner par catégories
5623 produits
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
mode de pose: encastré
modèle: douille
courant de sortie max.: 3250 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 27...42 V
puissance de sortie: 9.45...14.7 W
courant de sortie: 350...350 mA
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 18 l
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
modèle: partie supérieure
largeur: 140 mm
hauteur: 95 mm
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
matériau soupape: acier inoxydable
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
- Copie
- Copie
taille: 42...42
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
mode de pose: encastré
couleur: titane
utilisation: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: buse
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 80 mm
- Copie
- Copie
longueur: 10000 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm