Affiner par catégories
5655 produits
Contenu d' emballage: 1000 m
Contenu d' emballage: 50 m
Contenu d' emballage: 100 m
Contenu d' emballage: 1000 m
Contenu d' emballage: 100 m
Contenu d' emballage: 500 m
Contenu d' emballage: 50 m
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
Contenu d' emballage: 50 m
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
hauteur de construction au-dessus du revêtement de sol: 80 mm
matériau: autre
adapté à: sortie de canal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4200...4200 lm
contient un châssis de modules: Non
contient un appareil de base: Oui
contient des unités fonctionnelles: Oui
- Copie
- Copie
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 1
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP2X
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
montage apparent: Non
type de connecteur: RJ45 8(4)