Affiner par catégories
5623 produits
modèle: montage en saillie
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
modèle: montage en saillie
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
longueur: 65 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 15 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: A
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
standard: autre
technique de raccordement: raccordement à vis
indice de protection (IP): autre
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité intérieure
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
- Copie
- Copie
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
puissance max. par point de chargement: 11 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
longueur: 84 mm
largeur: 71 mm
hauteur: 67 mm