Affiner par catégories
5655 produits
Contenu d' emballage: 1000 m
forme: universel
largeur: 164 mm
profondeur: 55 mm
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce en T
Contenu d' emballage: 100 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modulation du type de régulation: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 650 VA
puissance effective de sortie: 36 W
technologie USV: interactif en ligne
longueur: 2 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
- Copie
- Copie
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 410 mm
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 50 mm
type de prise: TV
mode de pose: saillie
nombre de sorties: 1
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
couleur: argent
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
Contenu d' emballage: 500 m