Affiner par catégories
5655 produits
Contenu d' emballage: 50 m
Contenu d' emballage: 100 m
- Copie
- Copie
forme: ovale
indice de protection (IP): IP40
pour diamètre du tube: autre
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
forme du siphon: pelletage
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude intérieur
adapté à l'épaisseur de bride: 10...40 mm
type de raccordement/élément de construction: autre
type de fixation: serrer
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réduction
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 0 mm
ajustable: Oui
poids: 2.3 kg
hauteur de fonctionnement: 237...237 cm
plage de mesure de l'humidité relative de l'air: 0...100 %
plage de mesure de la température: 5...35 °C
lieu d'utilisation: pièce
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
longueur: 214 mm
forme: ovale
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
forme du siphon: pelletage
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 5
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
matériau de la cellule: monocristallin
poids de l'unité intérieure: 128 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW