Affiner par catégories
5661 produits
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 4
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 20 m
type d'accessoire/pièce détachée: socle
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
diamètre intérieur: 11.2 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 4
classe énergétique chauffage: A
couleur unité interne: autre
classe énergétique refroidissement: A
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 225 mm
modèle: split
charge en fluide réfrigérant: 0.7 kg
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
largeur en nombre de modules: 16
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm