Affiner par catégories
5661 produits
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
puissance de raccordement nominale: 22 kW
connectable via Wi-Fi: Oui
nombre de points de chargement: 2
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale): 10.8...10.8 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 54 mm
puissance apparente de sortie: 1300 VA
puissance effective de sortie: 840 W
technologie USV: hors ligne
longueur: 2000 mm
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3600 lm
mémoire interne: Non
indication: numérique
raccordement à une imprimante: Non
largeur: 470 mm
quantité d'air: 0...0 m³/h
hauteur: 380 mm
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 2
capacité nominale: 270 l
modèle: split
indice de protection (IP): autre
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale): 7.5...7.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 240 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 6 kW
puissance apparente de sortie: 1600 VA
puissance effective de sortie: 1000 W
technologie USV: interactif en ligne
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 185 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 3
matériau: plastique
profondeur: 60 mm
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V