Affiner par catégories
5661 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
largeur en nombre de modules: 13
matériau: plastique
largeur: 234.3 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: mur creux
modèle: autre
adapté à une boîte centrale: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à une boîte d'encastrement: Oui
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 550...550 mm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
couleur de la lentille: blanc
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...240 V
modèle: pour plaques de support à 1 niveau
nombre de pôles: 2
section nominale: 10 mm²
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte