Affiner par catégories
5661 produits
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
mode de pose: fixation avec vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
forme de la pointe: autre
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
largeur en nombre de modules: 18
nombre de pôles: 36
nombre de phases: 3
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
modèle: obturateur
matériau: plastique
largeur: 520 mm
courant nominal: 60 A
couleur de la lentille: rouge
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh