Affiner par catégories
5661 produits
largeur en nombre de modules: 8
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
adapté à une boîte centrale: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à une boîte d'encastrement: Oui
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 4
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
forme de profilé: en forme de L
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
tension nominale (Un): 10...58 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
nombre de tournevis plats: 3
nombre de tournevis cruciformes PH: 0
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 25 mm
couleur: vert
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
fonction: mécanique pour contrôleur central
matériau: plastique
largeur: 200 mm
hauteur: 250 mm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: GU10
flux lumineux: 360...360 lm
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 300 mm