Affiner par catégories
5661 produits
- Copie
- Copie
adapté à une boîte de jonction: Non
nombre d'entrées de tube: 1
adapté à une boîte d'encastrement: Oui
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
adapté à la largeur de boîtier: 1200 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1400 mm
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
diamètre nominal: 40 mm
matériau: polyéthylène (PE)
couleur: rouge
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: E27
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...60 W
indice de protection (IP): IP20
largeur en nombre de modules: 18
nombre de pôles: 18
nombre de phases: 1
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 15 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3840 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...240 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
forme: rectangulaire
mode de pose: mur creux
modèle: unique
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 20 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
matériau: LDPE
couleur: noir
contenu: 130 l