Affiner par catégories
5661 produits
mode de pose: saillie
technique d'installation: système multifilaire
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 25 mm
couleur: vert
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 16 min
longueur de portée max.: 6 m
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 2
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
longueur: 350 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.3 W
flux lumineux utile: 3960 lm