Affiner par catégories
5661 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
forme de profilé: forme en U
largeur: 150 mm
hauteur: 54 mm
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 3
type: connecteur porte-fusible (CPF)
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.02 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Oui
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
longueur: 2000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
raccordement électrique: câble
diamètre du canal: 98 mm
largeur: 500 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
adapté à un montage sur rail: Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
courant de sortie max. 1: 2 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: anthracite
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 2
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm