Affiner par catégories
5661 produits
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 2
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
mode de pose: saillie
couleur: gris
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
courant nominal: 32 A
mode de charge: mode 3
finition côté véhicule: type 2
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
nombre d'unités en hauteur (HE): 15
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
forme: ovale
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
puissance frigorifique: 0.019...0.019 kW
puissance calorifique (nominale): 0.018...0.018 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
Contenu d' emballage: 50 m
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 0
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm