Affiner par catégories
5661 produits
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 260 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3340 lm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
puissance de la lampe: 72...72 W
Culot: autre
flux lumineux: 700...700 lm
- Copie
- Copie
volume: 85 dB
tension nominale: 230 V
couleur du boîtier/corps: gris
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 270 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
tension nominale (Un): 10...58 V
indice de protection (IP): IP21
type de courant: DC
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 225 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 0...0 mm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 5
matériau: plastique
diamètre externe: 90 mm
couleur: noir
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 2