Affiner par catégories
5661 produits
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 40 mm
couleur: noir
garnissage 1: autre
nombre total de prises: 0
garnissage 2: autre
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
profondeur de trou de foret: 35 mm
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
nombre de pôles protégés: 1
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
mode de pose: rail DIN
courant de sortie max.: 2000 mA
tension de sortie: 24 V
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
forme: carré
mode de pose: mur creux
modèle: unique
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
couleur de conducteur: marron
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
mode de pose: montage en saillie
autonome: Oui
alimentation électrique principale: pile/batterie
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 3
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 4
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal