Affiner par catégories
5661 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 54 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
longueur totale: 3.5 m
modèle: cylindrique
traitement de la surface: galvanisé
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
largeur en nombre de modules: 9
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: blanc
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 3
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18.8 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.4 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance: 3000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 280...280 m³/h
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
matériau: métal
nombre de prises avec contact de terre: 9
nombre de prises norme française (type E): 9
- Copie
- Copie
longueur: 20 mm
trempé: Oui
forme de la tige: lisse
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux: 680...680 lm
puissance de lampe acceptée: 5...5 W