Affiner par catégories
5661 produits
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
couleur de conducteur: rouge
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 90 m³/h
consommation d'énergie: 7.5 W
tension de raccordement: 230 V
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
fonction: commutateur mécanique
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 200 mm
capacité: 350 m³/h