Affiner par catégories
5661 produits
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
Contenu d' emballage: 50 m
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G5
flux lumineux: 1050...1050 lm
mode de pose: saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 3
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
adressable: Oui
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
mode de pose: encastré
type de construction: angulaire
tension de fonctionnement: 12...24 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 2700 W
technologie USV: en ligne
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: blanc
type de tension: DC
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
tension nominale: 230 V
fréquence nominale: 50...50 Hz
avec affichage: Non
section nominale du conducteur: 25 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1