Affiner par catégories
5652 produits
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: plastique
diamètre externe: 40 mm
couleur: noir
matériau: PVC
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires de montage: fondation
diamètre interne avant rétreint: 9 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 150 mm
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
courant nominal: 60 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 252 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle de table (desktop)
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
matériau: acier
profondeur: 460...460 mm
charge maximum supportée: 90 kg
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: porte
pièce détachée: Oui
accessoire: Non