Affiner par catégories
5652 produits
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
largeur en nombre de modules: 18
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: noir
modèle: capot moulé
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
- Copie
- Copie
couleur: blanc
contenu: 300 ml
procédé de durcissement par vieillissement: froid
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
adapté à: profil en U bilatéral
modèle: gauche/droite
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
application: séparer
diamètre de disque: 125 mm
disque diamanté: Non
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 200 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 20...27 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
largeur en nombre de modules: 10
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
longueur: 2000 mm
profondeur: 21 mm
hauteur: 100 mm
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 625 mAh
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
plage de mesure de la tension: 12...1000 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Non