Affiner par catégories
774 produits
longueur: 595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 33.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 33 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3480 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2750 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4250 lm
longueur: 1196 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 47 W
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2910 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4200 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 4120 lm
température de couleur: 2500...6500 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 800 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP40
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 75 mm
commande via Bluetooth: Non
profondeur: 281 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5830 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris