Affiner par catégories
774 produits
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 870 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.86 W
flux lumineux utile: 2001 lm
longueur: 1195 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 33.5 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.03 W
flux lumineux utile: 2675.25 lm
longueur: 1195 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 33 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.4 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.14 W
flux lumineux utile: 2940 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.4 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1360 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 8 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3050 lm