Affiner par catégories
774 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1630 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
matériau: plastique
sans halogène: Oui
finition de la surface: mat
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 82.9 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.41 W
flux lumineux utile: 4866.25 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 79 W
flux lumineux utile: 7600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 2800 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2910 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2600 lm
abat-jour de couleur principale: gris
matériau du cadre: aluminium
matériau de l'abat-jour: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 9050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3400 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4392 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.79 W
flux lumineux utile: 3465.6 lm