Affiner par catégories
774 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
longueur: 1195 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 33 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.6 W
flux lumineux utile: 6420 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37.9 W
flux lumineux utile: 5590 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68.7 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35.35 W
flux lumineux utile: 4011 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44.3 W
flux lumineux utile: 6130 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.03 W
flux lumineux utile: 4866.25 lm
longueur: 1500 mm
puissance du système: 126.4 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4140 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.1 W
flux lumineux utile: 4550 lm
longueur: 1320 mm
puissance du système: 140.8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 2600 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.95 W
flux lumineux utile: 1457.25 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: blanc