Affiner par catégories
406 produits
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 810 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3620 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3090 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 570 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3420 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 740 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1850...1850 lm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.65 W
flux lumineux utile: 1526 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4130 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2700 lm
avec affichage: Non
transmission de signal: autre
auto-apprentissage: Non
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2610 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.24 W
flux lumineux utile: 1960 lm