Affiner par catégories
406 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: nickel
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 880 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 740 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4400 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 370 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3620 lm
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm