Affiner par catégories
10000 produits
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
calibre/courant nominal assigné (In): 250 A
taille de fusible selon IEC 60269: 000
tension assignée CA: 0 V
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 500 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 2
courant de sortie nominal I2N: 170 A
tension du secteur: 208...240 V
fréquence de sortie max.: 400 Hz
montage sur équerre possible: Oui
type de raccordement du circuit auxiliaire: raccordement par borne à ressort
montage de tube possible: Oui
nombre de pôles: 3
finition de l'élément d'actionnement: poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu): 160 A
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 60 A
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
taille (DIN): DI
tension assignée (Ue): 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
taille de fusible selon IEC 60269: 2
tension assignée CA: 690 V
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 8
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 2.5...185 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 2.5...185 mm²
épaisseur des barres collectrices: 40...40 mm
largeur des barres collectrices: 30...30 mm
adapté à: rail en T
type d'accessoire/pièce détachée: pont de liaison
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de postes de commande: 2
type de lentille: ovale
couleur du bouton: noir et blanc
diamètre: 297 mm
largeur: 149 mm
hauteur: 1 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 125 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 125 A
garnissage de barres profilées: 2 barres profilées
courant assigné In: 80 A
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
modèle: porte à butée
matériau: acier
couleur: gris
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: symbole « 0 et 1 »
utilisation: bouton à contact maintenu