Affiner par catégories
10000 produits
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...250 V
fonction: lumière continue
couleur: vert
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 480...500 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 250...700 V
couleur du bouton: rouge
indice de protection (IP): IP67/IP69
diamètre du bouchon: 36.5 mm
couleur de la lentille: blanc
type de construction: plat
forme de la lentille: rond
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 208...250 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 220...250 V
nombre de pôles, côté primaire: 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue: 750 V
courant assigné CA: 35...35 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...250 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 230...250 V
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 9...12 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
modèle: porte à butée
matériau: acier
couleur: gris
matériau: acier
largeur: 500 mm
qualité du matériau: autre
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 9
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 32 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 48...48 V
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension secondaire 1: 230...230 V
tension primaire 1: 230...230 V
puissance apparente nominale: 100 VA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
taille (DIN): D02
code de couleur: gris
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
distance de commutation: 10 mm
- Copie
- Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: noir
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 125 A
modèle: porte partielle
matériau: acier
couleur: blanc
tension primaire 1: 50...950 V
construit comme un transformateur d'isolement: Oui
construit comme un transformateur de sécurité: Oui
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
type d'interrupteur: commutateur multi-positions
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 10 A
modèle: commutateur
nombre de pôles: 8
avec position 0: Non