Affiner par catégories
10000 produits
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 29...41 mm
taille de filetages métrique/PG: 0
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 16...27.5 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 41.7...50 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
matériau: PVC
diamètre externe: 33.5 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
forme: rond
modèle: unique
diamètre: 80 mm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP68
modèle: va-et-vient
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18...27.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de filetage: métrique
renforcé en fibre de verre: Non
sans halogène: Non
type de filetage: NPT
renforcé en fibre de verre: Non
sans halogène: Non
matériau: autre
épaisseur de matériau: 0.5 mm
type de connexion: raccord à souder