Affiner par catégories
5979 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 35 mm²
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
forme: rond
mode de pose: autre
diamètre: 67 mm
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
imperméable: Oui
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: plaque de fermeture
modèle: symétrique
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
- Copie
- Copie
compteur à prépaiement: non
valeur de raccordement: 1000 W
avec barre profilée: Non
courant nominal: 7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
finition du raccordement électrique: fiche
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
mode de pose: Rail DIN 35 mm
nombre de broches: 8
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
puissance: 5000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 480...480 m³/h
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16 mm²
volume d'air non chargé: 300 m³/h
consommation d'énergie: 0.058 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
courant nominal: 7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
finition du raccordement électrique: fiche
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 200 mm