Affiner par catégories
5979 produits
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 200 mm
puissance frigorifique: 0.8...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
matériau: PVC
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 150 mm
longueur: 593 mm
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP44
modèle: symétrique
largeur: 85 mm
profondeur: 50 mm
modèle: symétrique
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
volume d'air non chargé: 700 m³/h
consommation d'énergie: 0.171 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
matériau: acier
système à vis: Torx
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 12 mm
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP