Affiner par catégories
5979 produits
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
matériau du boîtier/corps: autre
hauteur: 535 mm
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
modèle: gauche/droite
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
matériau: plastique
diamètre externe: 40 mm
couleur: noir
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: blanc
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
volume d'air non chargé: 700 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: capot moulé
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange
accessoire: Non
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
largeur en nombre de modules: 24
matériau: plastique
largeur: 432 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal