Affiner par catégories
5979 produits
modèle: autre
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 150 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
modèle: montage en saillie
adapté à un arrêt d'urgence: Non
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7 Ah
tension nominale: 12 V
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
plage de dénudage diamètre: 4...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
matériau: PVC
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
modèle: chaîne à maillons
matériau: acier
épaisseur de matériau: 2.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
nombre de couvercles: 0
longueur: 650 mm
nombre de pôles: 2
section nominale: 16 mm²
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
- Copie
- Copie
forme: symétrique
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm