Affiner par catégories
5979 produits
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
mode de pose: indépendant
modèle: dérouleur/enrouleur à manivelle
diamètre max. du touret: 6 mm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
matériau: plastique
largeur: 359.8 mm
hauteur: 300 mm
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 750 ml
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 4
puissance max. par point de chargement: 3.7 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 4...6 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 75 mm
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 32
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
tension: 12...24 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1250...1250 lm