Affiner par catégories
5979 produits
profondeur du câble pour plinthe: 32 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
tension: 12...24 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 2
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 6 mm
avec vis: Oui
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 10
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: autre
volume de cartouche: 280 ml
longueur: 265 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
profondeur du câble pour plinthe: 40 mm
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 16 mm
puissance de la lampe: 15.5...15.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
tension nominale (Un): 10...58 V
indice de protection (IP): IP21
type de courant: DC
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 365...365 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 560 lm
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 60 mm
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 137 mm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4